Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67020495

20353

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67020495
Rubix:10017442
gyártó:67020495
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő230 mm
Külső átmérő260 mm
Szélesség15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 230,00X260,00X15,00 VIA FKM [DICHTOMATK]


Material: FPM.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg317 g
Belső átmérő230 mm
Külső átmérő260 mm
Szélesség15 mm
Anyagfkm/fpm
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre