Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 49403331

20353

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:49403331
Rubix:317389
gyártó:49403331
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 030,00X040,00X07,00 VIA FKM [DICHTOMA


Material: FPM.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg10 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő40 mm
Szélesség7 mm
Anyagfkm/fpm
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre