Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67020320

20353

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67020320
Rubix:67124
gyártó:67020320
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő30 mm
Külső átmérő50 mm
Szélesség10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Forgó tengelytömítések 030,00X050,00X10,00 VIA FKM [DICHTOMA


Material: FPM.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg26 g
Belső átmérő30 mm
Külső átmérő50 mm
Szélesség10 mm
Anyagfkm/fpm
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre