Referencia
Dichtomatik:67063303
Rubix:10016407
gyártó:67063303


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 78 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Termék leírás : 67063303 [DICHTOMATK]
Material: FPM.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 45 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 55 mm |
| Külső átmérő | 78 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre