Referencia
Dichtomatik:67020474
Rubix:401047
gyártó:67020474


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 72 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 95 mm |
| Szélesség | 10 mm |
Termék leírás : Forgó tengelytömítések 072,00X095,00X10,00 VIA FKM [DICHTOMA
Material: FPM.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 57 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 72 mm |
| Külső átmérő | 95 mm |
| Szélesség | 10 mm |
| Anyag | fkm/fpm |
| Kivitelezés | tömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre