Tengelytömítő kötések és gamma gyűrűk Dichtomatik 67056835

20353

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Dichtomatik:67056835
Rubix:10018404
gyártó:67056835
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség12 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : 075,00X100,00X12,00 VIA FKM [DICHTOMATK]


Material: FPM.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg71 g
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség12 mm
Anyagfkm/fpm
Kivitelezéstömítés beágyazott fém armatúrával és rugóval
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre