Belső 3-kulcsos mikrométer Mitutoyo 368-168
3-key HOLTEST interior micrometers without ring and without blind hole extension - Series 368
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mitutoyo:368-168
Rubix:10159492
EAN:4946368517223

Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 30 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 40 mm |
| Standard mérési mélység | 102 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Mitutoyo furatmikrométer, HOLTEST, 3 pontos 30-40mm / 0,005m
Reading up to 12 mm: 0.001 mm, above 12 mm: 0.005 mm. Measuring surfaces 2-6 mm: Carbide 6-12 mm: Tungsten carbide coated with tin 12-300 mm: Tempered steel coated with tin. Cone: Tungsten carbide. Measuring spindle: 0.5 mm. Supplied with case, key. Analogue. Drum circumference: 0.5 mm. Metric unit of measurement. Depth without extension: 98 mm. Dimensions: L1 102 mm; L2 145 - 155 mm; a: 0.3 mm; b: 13 mm; c: 10 mm.
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 30 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 40 mm |
| Standard mérési mélység | 102 mm |
| Mérési mélység, meghosszabbítással | 102 mm |
| Digitális | nem |
| Doboz | igen |
| Osztályozás | 10 mm |
| Megengedett hiba | 0.003 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre