AC villanymotorok Mecaline 891527
3 Phase AC Motor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mecaline:891527
Rubix:10296577
EAN:3660338441752


Műszaki összefoglalás
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 0.12 kW |
|---|---|
| Feszültség | 230/400 V |
| Sebesség terhelés alatt | 1500 rpm |
Dokumentumok
Termék leírás : MECALINE háromfázisú villanymotor, 0,12 kW, 1500 f/p, B14, 63M, 230/400 V, IE2, alu ház, IP55
Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 230/ 400v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 0,12KW 1500rpm B14 63M 230/400v-3ph-50Hz IE2 ALU IP55
Erősségek
Aluminium, RAL7031 paint
Alkalmazások
Rotational power
Technikai információk
Jellemzők
| Motorteljesítmény/teljesítmény | 0.12 kW |
|---|---|
| Feszültség | 230/400 V |
| Sebesség terhelés alatt | 1500 rpm |
| Tengelymagasság | 63 mm |
| Pólusok száma | 4 |
| Hatékonysági osztály | ie2 |
| Védettség (IP) | ip55 |
| Tengely átmérő | 11 mm |
| Súly | 4.14 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető