Csiszolókorong Roebuck 866464

Abrasives

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:866464
Rubix:10174590
EAN:3660338205743
MINI QUICKCHANGE - ZIRCONIUM Diameter mm 50
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : MINIQCD-CIRCO-D.50


• Ideal for sanding areas that are difficult to access or for working on very.
small areas..
• Exceptional lifespan in comparison with conventional curtting disc with the same.
diameter..
• Featuring a rapid replacement and locking system, the tool offers a convenient way.
to change the disc.
GISS MINI DISC 50MM G80 TYPE R -ZIRCONIUM

Erősségek

Designed for stock removal and blending where access is a problem

Alkalmazások

Application include the removal of machining marks on aerospace components and die lines on foundry castings
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő50 mm
Csiszoló típusalumínium-cirkónium-dioxid
Szemcse80
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre