Csiszolókorong Pferd Tools PFF 180 A-COOL 40 SG INOX+ALU
Csiszolókorong Pferd Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Pferd Tools:PFF 180 A-COOL 40 SG INOX+ALU
Rubix:10453705
gyártó:67654185
EAN:4007220222768




Termék leírás : PFERD Polifan Legyezolapos Csiszolókorong Pff 180 A-Cool 40 Sg Inox+Alu P222768, 67654185
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 180 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 22.23 mm |
| Szemcse | 40 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
