Referencia
Roebuck:866450
Rubix:10174610
EAN:3660338205637

Dokumentumok
Termék leírás : ALOXQCDTÁRCSA-D.50
Versatile and ideal for deburring, finishing, and for rounding off sharp corners on ferrous and non-ferrous materials..
Advantages:.
• High initial performance which is maintained throughout its life..
• Excellent longevity.
Advantages:.
• High initial performance which is maintained throughout its life..
• Excellent longevity.
QUICKCHANGE DISCS D.50 GR.240 - ALOX
Erősségek
Designed for ferrous and non-ferrous materials
Alkalmazások
Applications such as duburring, Blending & Edge Grinding
Technikai információk
Jellemzők
| Átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Szemcse | 240 |
| Csiszoló típus | alumínium-oxid |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre