Hangtompítók SMC AN110-01

Accessories - Mufflers

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:AN110-01
Rubix:10260400
gyártó:AN110-01
EAN:3618035573399
AN(BC Sintered), Silencer, General Purpose, Metric

Műszaki összefoglalás

Csatlakozási átmérő (hüvelyk)r 1/8 ''
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Hangtompító, szinterbronz, R1/8, AN110-01


Series AN silencers offer various styles and low backpressure in a compact, easy mounting design. The high noise reduction style provides over 35dB(A) noise reduction and the case is UL94-V0 grade, flame resistant material. Series AN is available with R(PT) or NPT threads.
•Fluid: compressed air
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Noise reduction: 13-21 dB(A)
•Effective area mm 2 : 1-20
•Ambient & fluid temperature: 5 - 50° C

Size: 10 (Exhaust
Port Size: 01 (R1/8)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)13x34x13 mm
Logisztikai Tömeg18 g
Csatlakozási átmérő (hüvelyk)r 1/8 ''
Hossz13 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre