Sűrített levegő szűrő Festo MS4-LFX-1/4-R-Z

Active Carbon Filter

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MS4-LFX-1/4-R-Z
Rubix:531603
gyártó:529468
EAN:4052568085209
MS4-LFX-1/4-R-Z Activated carbon filter

Műszaki összefoglalás

Menetátmérő (hüvelyk)g 1/4 ''
Szűrő finomsága0.01 µm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO A.szenes szuro MS4-LFX-1/4-R-Z 529468


Activated carbon Filter MS4-LFX-1/4-R-Z Plastic bowl with plastic bowl guard, direction of flow: from right to left. Size=4, Series=MS, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Design structure=Active carbon Filter, Bowl guard=Plastic guard

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg275,21 g
Menetátmérő (hüvelyk)g 1/4 ''
Szűrő finomsága0.01 µm
Típusactiefkoolfilter ms4-lfx-1/4-r-z 529468
Térfogatáram360 l/min
Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás14 bar
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
Csatlakozásfemale thread g1/4
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre