Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADN-100-30-I-P-A

ADN compact cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADN-100-30-I-P-A
Rubix:528093
gyártó:536388
EAN:4052568171766
ADN-100-30-I-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő100 mm
Hengerlöket30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADN-100-30-I-P-A 536388


Compact cylinder ADN-100-30-I-P-A Per ISO 21287, with Position sensing and internal piston rod thread Stroke=30 mm, Piston diameter=100 mm, Piston rod thread=M12, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1945,6 g
Hengerátmérő100 mm
Hengerlöket30 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre