Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-100-25-A-P
ADVC short stroke cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADVC-100-25-A-P
Rubix:528493
gyártó:188347
EAN:4052568149512

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-100-25-A-P 188347
Short stroke cylinder ADVC-100-25-A-P No facility for sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=25 mm, Piston diameter=100 mm, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2400 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 100 mm |
| Hengerlöket | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre