Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-10-10-P
ADVC short stroke cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADVC-10-10-P
Rubix:529942
gyártó:526904
EAN:4052568084646

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-10-10-P 526904
Short stroke cylinder ADVC-10-10-P Without thread on piston rod Stroke=10 mm, Piston diameter=10 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 15x10x10 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 21,33 g |
| Hengerátmérő | 10 mm |
| Hengerlöket | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre