Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-16-10-I-P
ADVC short stroke cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADVC-16-10-I-P
Rubix:374897
gyártó:188114
EAN:4052568077013

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-16-10-I-P 188114
Short stroke cylinder ADVC-16-10-I-P No facility for sensing, piston-rod end with female thread. Stroke=10 mm, Piston diameter=16 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 32x24x26 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 47,9 g |
| Hengerátmérő | 16 mm |
| Hengerlöket | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre