Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-20-20-I-P

ADVC short stroke cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADVC-20-20-I-P
Rubix:532797
gyártó:188148
EAN:4052568077334
ADVC-20-20-I-P Short stroke cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-20-20-I-P 188148


Short stroke cylinder ADVC-20-20-I-P No facility for sensing, piston-rod end with female thread. Stroke=20 mm, Piston diameter=20 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)25x20x20 mm
Logisztikai Tömeg114,25 g
Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre