Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-25-15-A-P

ADVC short stroke cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADVC-25-15-A-P
Rubix:528568
gyártó:188189
EAN:4052568077747
ADVC-25-15-A-P Short stroke cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-25-15-A-P 188189


Short stroke cylinder ADVC-25-15-A-P No facility for sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=15 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)53x37x38 mm
Logisztikai Tömeg129,46 g
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket15 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre