Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-25-25-I-P-A
ADVC short stroke cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADVC-25-25-I-P-A
Rubix:532774
gyártó:188176
EAN:4052568077617

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-25-25-I-P-A 188176
Short stroke cylinder ADVC-25-25-I-P-A For Proximity sensing, piston-rod end with female thread. Stroke=25 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 209,8 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 25 mm |
| Hengerlöket | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre