Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-25-5-A-P
ADVC short stroke cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADVC-25-5-A-P
Rubix:528569
gyártó:188187
EAN:4052568077723

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-25-5-A-P 188187
Short stroke cylinder ADVC-25-5-A-P No facility for sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=5 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 101,87 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 25 mm |
| Hengerlöket | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre