Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-32-10-I-P-A
ADVC short stroke cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADVC-32-10-I-P-A
Rubix:535515
gyártó:188205
EAN:4052568077907

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-32-10-I-P-A 188205
Short stroke cylinder ADVC-32-10-I-P-A For Proximity sensing, piston-rod end with female thread. Stroke=10 mm, Piston diameter=32 mm, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 50x45x45 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 185,3 g |
| Hengerátmérő | 32 mm |
| Hengerlöket | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre