Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-32-15-A-P-A
ADVC short stroke cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADVC-32-15-A-P-A
Rubix:434586
gyártó:188216
EAN:4052568078003

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-32-15-A-P-A 188216
Short stroke cylinder ADVC-32-15-A-P-A For Proximity sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=15 mm, Piston diameter=32 mm, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 224,5 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 32 mm |
| Hengerlöket | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre