Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-32-5-A-P

ADVC short stroke cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADVC-32-5-A-P
Rubix:532770
gyártó:188219
EAN:4052568078034
ADVC-32-5-A-P Short stroke cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-32-5-A-P 188219


Short stroke cylinder ADVC-32-5-A-P No facility for sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=5 mm, Piston diameter=32 mm, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg172,6 g
Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre