Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-40-20-A-P
ADVC short stroke cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADVC-40-20-A-P
Rubix:532745
gyártó:188250
EAN:4052568148553

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-40-20-A-P 188250
Short stroke cylinder ADVC-40-20-A-P No facility for sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=20 mm, Piston diameter=40 mm, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 321,2 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 40 mm |
| Hengerlöket | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre