Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-6-10-P-A

ADVC short stroke cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADVC-6-10-P-A
Rubix:529944
gyártó:526902
EAN:4052568084622
ADVC-6-10-P-A Short stroke cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő6 mm
Hengerlöket10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-6-10-P-A 526902


Short stroke cylinder ADVC-6-10-P-A Without thread on piston rod Stroke=10 mm, Piston diameter=6 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg16,62 g
Hengerátmérő6 mm
Hengerlöket10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre