Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVC-63-25-A-P

ADVC short stroke cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADVC-63-25-A-P
Rubix:532733
gyártó:188299
EAN:4052568149031
ADVC-63-25-A-P Short stroke cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger ADVC-63-25-A-P 188299


Short stroke cylinder ADVC-63-25-A-P No facility for sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=25 mm, Piston diameter=63 mm, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg742 g
Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre