Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVU-25-25-P-A

ADVU kompakt henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADVU-25-25-P-A
Rubix:313478
gyártó:156526
EAN:4052568004361
ADVU-25-25-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADVU-25-25-P-A 156526


Egy- vagy kétirányú kompakt henger, széles körű szerelési lehetőségekkel

Erősségek

  • 50%-kal kevesebb beépítési helyet igényel, mint az ISO 15552 szabványnak megfelelő hasonló hengerek
  • Széles választék egyedi alkalmazásokhoz
  • Dugattyúrúd belső vagy külső menettel
  • Pozícióérzékeléshez

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)76x45x53 mm
Logisztikai Tömeg251,24 g
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre