Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVU-32-30-A-P-A

ADVU kompakt henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADVU-32-30-A-P-A
Rubix:434292
gyártó:156621
EAN:4052568004385
ADVU-32-30-A-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADVU-32-30-A-P-A 156621


Egy- vagy kétirányú kompakt henger, széles körű szerelési lehetőségekkel

Erősségek

  • 50%-kal kevesebb beépítési helyet igényel, mint az ISO 15552 szabványnak megfelelő hasonló hengerek
  • Széles választék egyedi alkalmazásokhoz
  • Dugattyúrúd belső vagy külső menettel
  • Pozícióérzékeléshez

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)100x55x55 mm
Logisztikai Tömeg440,5 g
Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket30 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre