Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVU-40-15-P-A

ADVU kompakt henger

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADVU-40-15-P-A
Rubix:529160
gyártó:156542
EAN:4052568118068
ADVU-40-15-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADVU-40-15-P-A 156542


Egy- vagy kétirányú kompakt henger, széles körű szerelési lehetőségekkel

Erősségek

  • 50%-kal kevesebb beépítési helyet igényel, mint az ISO 15552 szabványnak megfelelő hasonló hengerek
  • Széles választék egyedi alkalmazásokhoz
  • Dugattyúrúd belső vagy külső menettel
  • Pozícióérzékeléshez

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)87x73x73 mm
Logisztikai Tömeg520,4 g
Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket15 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre