Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVU-40-5-A-P-A
ADVU kompakt henger
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADVU-40-5-A-P-A
Rubix:529146
gyártó:156626
EAN:4052568118808

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADVU-40-5-A-P-A 156626
Egy- vagy kétirányú kompakt henger, széles körű szerelési lehetőségekkel
Erősségek
- 50%-kal kevesebb beépítési helyet igényel, mint az ISO 15552 szabványnak megfelelő hasonló hengerek
- Széles választék egyedi alkalmazásokhoz
- Dugattyúrúd belső vagy külső menettel
- Pozícióérzékeléshez
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 482,8 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 40 mm |
| Hengerlöket | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre