Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVULQ-12-20-P-A
ADVULQ compact cylinder
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:ADVULQ-12-20-P-A
Rubix:536102
gyártó:156675
EAN:4052568119287

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADVULQ-12-20-P-A 156675
Compact cylinder ADVULQ-12-20-P-A For Proximity sensing. Secured against rotation by means of square piston rod. Piston-rod end with female thread. Stroke=20 mm, Piston diameter=12 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 117,97 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 12 mm |
| Hengerlöket | 20 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre