Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVULQ-16-10-A-P-A
ADVULQ compact cylinder
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:ADVULQ-16-10-A-P-A
Rubix:530466
gyártó:156766
EAN:4052568120191

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADVULQ-16-10-A-P-A 156766
Compact cylinder ADVULQ-16-10-A-P-A For Proximity sensing. Secured against rotation by means of square piston rod. Stroke=10 mm, Piston diameter=16 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 125 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 16 mm |
| Hengerlöket | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre