Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVULQ-25-50-P-A

ADVULQ compact cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:ADVULQ-25-50-P-A
Rubix:530491
gyártó:156701
EAN:4052568119546
ADVULQ-25-50-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket50 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADVULQ-25-50-P-A 156701


Compact cylinder ADVULQ-25-50-P-A For Proximity sensing. Secured against rotation by means of square piston rod. Piston-rod end with female thread. Stroke=50 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg335 g
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket50 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre