Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVULQ-32-20-P-A

ADVULQ compact cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:ADVULQ-32-20-P-A
Rubix:530487
gyártó:156705
EAN:4052568119584
ADVULQ-32-20-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADVULQ-32-20-P-A 156705


Compact cylinder ADVULQ-32-20-P-A For Proximity sensing. Secured against rotation by means of square piston rod. Piston-rod end with female thread. Stroke=20 mm, Piston diameter=32 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg397,9 g
Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre