Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVULQ-32-60-A-P-A
ADVULQ compact cylinder
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:ADVULQ-32-60-A-P-A
Rubix:534355
gyártó:156796
EAN:4052568120498

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADVULQ-32-60-A-P-A 156796
Compact cylinder ADVULQ-32-60-A-P-A For Proximity sensing. Secured against rotation by means of square piston rod. Stroke=60 mm, Piston diameter=32 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 135x55x65 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 556 g |
| Hengerátmérő | 32 mm |
| Hengerlöket | 60 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre