Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVULQ-50-30-A-P-A

ADVULQ compact cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:ADVULQ-50-30-A-P-A
Rubix:534339
gyártó:156812
EAN:4052568120658
ADVULQ-50-30-A-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő50 mm
Hengerlöket30 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADVULQ-50-30-A-P-A 156812


Compact cylinder ADVULQ-50-30-A-P-A For Proximity sensing. Secured against rotation by means of square piston rod. Stroke=30 mm, Piston diameter=50 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg736,2 g
Hengerátmérő50 mm
Hengerlöket30 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre