Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVULQ-50-40-P-A
ADVULQ compact cylinder
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:ADVULQ-50-40-P-A
Rubix:282923
gyártó:156727
EAN:4052568119805

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADVULQ-50-40-P-A 156727
Compact cylinder ADVULQ-50-40-P-A For Proximity sensing. Secured against rotation by means of square piston rod. Piston-rod end with female thread. Stroke=40 mm, Piston diameter=50 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 755,5 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 50 mm |
| Hengerlöket | 4 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre