Normál pneumatikus henger Festo AEVC-10-5-A-P

AEVC short stroke cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:AEVC-10-5-A-P
Rubix:532827
gyártó:188074
EAN:4052568076627
AEVC-10-5-A-P Short stroke cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő10 mm
Hengerlöket5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger AEVC-10-5-A-P 188074


Short stroke cylinder AEVC-10-5-A-P No facility for sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=5 mm, Piston diameter=10 mm, Spring return force, retracted=3 N, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg15,78 g
Hengerátmérő10 mm
Hengerlöket5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre