Normál pneumatikus henger Festo AEVC-12-10-A-P-A
AEVC short stroke cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:AEVC-12-10-A-P-A
Rubix:532818
gyártó:188085
EAN:4052568076733

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger AEVC-12-10-A-P-A 188085
Short stroke cylinder AEVC-12-10-A-P-A For Proximity sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=10 mm, Piston diameter=12 mm, Spring return force, retracted=4 N, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 63,9 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 12 mm |
| Hengerlöket | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre