Normál pneumatikus henger Festo AEVC-12-5-P
AEVC short stroke cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:AEVC-12-5-P
Rubix:367847
gyártó:530566
EAN:4052568085803

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger AEVC-12-5-P 530566
Short stroke cylinder AEVC-12-5-P Without thread on piston rod Stroke=5 mm, Piston diameter=12 mm, Spring return force, retracted=4 N, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 19,85 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 12 mm |
| Hengerlöket | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre