Normál pneumatikus henger Festo AEVC-16-5-I-P

AEVC short stroke cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:AEVC-16-5-I-P
Rubix:313471
gyártó:188099
EAN:4052568076870
AEVC-16-5-I-P Short stroke cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger AEVC-16-5-I-P 188099


Short stroke cylinder AEVC-16-5-I-P No facility for sensing, piston-rod end with female thread. Stroke=5 mm, Piston diameter=16 mm, Spring return force, retracted=5 N, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)25x20x27 mm
Logisztikai Tömeg33,33 g
Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket5 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre