Normál pneumatikus henger Festo AEVC-20-10-A-P
AEVC short stroke cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:AEVC-20-10-A-P
Rubix:528579
gyártó:188138
EAN:4052568077242

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger AEVC-20-10-A-P 188138
Short stroke cylinder AEVC-20-10-A-P No facility for sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=10 mm, Piston diameter=20 mm, Spring return force, retracted=10 N, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 86,61 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 20 mm |
| Hengerlöket | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre