Normál pneumatikus henger Festo AEVC-50-25-A-P
AEVC short stroke cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:AEVC-50-25-A-P
Rubix:528544
gyártó:188259
EAN:4052568148645

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Rövidlök.henger AEVC-50-25-A-P 188259
Short stroke cylinder AEVC-50-25-A-P No facility for sensing, piston-rod end with male thread. Stroke=25 mm, Piston diameter=50 mm, Spring return force, retracted=40 N, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 465,8 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 50 mm |
| Hengerlöket | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre