Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo AEVU-25-5-A-P-A
AEVU compact cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:AEVU-25-5-A-P-A
Rubix:529075
gyártó:156991
EAN:4052568122270

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kompakt henger AEVU-25-5-A-P-A 156991
Single- or double-acting cylinder with wide a variety of mounting options
Erősségek
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 230 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 25 mm |
| Hengerlöket | 5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre