Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo AEVU-32-15-P-A

AEVU compact cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:AEVU-32-15-P-A
Rubix:534302
gyártó:156952
EAN:4052568121952
AEVU-32-15-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger AEVU-32-15-P-A 156952


Single- or double-acting cylinder with wide a variety of mounting options

Erősségek

  • 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Wide range of variants for customised applications
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)69x70x53 mm
Logisztikai Tömeg361 g
Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket15 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre