Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo AEVU-63-25-P-A

AEVU compact cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:AEVU-63-25-P-A
Rubix:534288
gyártó:156967
EAN:4052568122102
AEVU-63-25-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger AEVU-63-25-P-A 156967


Single- or double-acting cylinder with wide a variety of mounting options

Erősségek

  • 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Wide range of variants for customised applications
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1314,5 g
Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket25 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre