Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo AEVULQ-16-15-P-A
AEVU compact cylinder
Lásd a műszaki információkatReferencia
Festo:AEVULQ-16-15-P-A
Rubix:534268
gyártó:157029
EAN:4052568122607

Termék leírás : FESTO Kompakt henger AEVULQ-16-15-P-A 157029
Compact cylinder AEVULQ-16-15-P-A For Proximity sensing. Secured against rotation by means of square piston rod. Stroke=15 mm, Piston diameter=16 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* single-acting, * pushing action)
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 112,5 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 16 mm |
| Hengerlöket | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre