Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo AEVULQ-25-10-P-A

AEVU compact cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:AEVULQ-25-10-P-A
Rubix:534259
gyártó:157038
EAN:4052568122690
AEVULQ-25-10-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FESTO Kompakt henger AEVULQ-25-10-P-A 157038


Compact cylinder AEVULQ-25-10-P-A For Proximity sensing. Secured against rotation by means of square piston rod. Stroke=10 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* single-acting, * pushing action)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg211 g
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre