Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo AEVULQ-25-15-A-P-A

AEVU compact cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:AEVULQ-25-15-A-P-A
Rubix:529030
gyártó:157085
EAN:4052568123116
AEVULQ-25-15-A-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FESTO Kompakt henger AEVULQ-25-15-A-P-A 157085


Compact cylinder AEVULQ-25-15-A-P-A For Proximity sensing. Secured against rotation by means of square piston rod. Stroke=15 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* single-acting, * pushing action)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg252 g
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket15 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre